Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE225070
Cod. Produttore
225070
Cod. EAN
8051316016171

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Materiale: robusto e durevole
  • Stampa: alta qualità
  • Uso: installazioni elettriche
  • Applicazione: quadri di distribuzione
  • Visibilità: chiara e leggibile
  • Serie: CE225070
  • Funzione: segnaletica professionale
Etichetta autoadesiva in plastica, resistente e permanente, progettata per fornire indicazioni di avviso e segnalazione grazie alla presenza di simboli e testi specifici. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi e polvere per garantire una massima adesione. È consigliato utilizzare solventi come una miscela di alcool isopropilico o benzene con acqua per la pulizia prima dell’applicazione. L’etichetta va applicata con pressione decisa per assicurare un completo contatto con la superficie. La polimerizzazione ottimale dell’adesivo si ottiene dopo almeno 72 ore, con temperature di applicazione tra +15°C e +40°C, evitando l’applicazione a temperature inferiori a +10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questa etichetta è ideale per segnalazioni durature e affidabili in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'etichetta di copertura CE225070 è un accessorio indispensabile per garantire una chiara e visibile indicazione nelle installazioni elettriche. Con dimensioni di 300x200 mm, questa etichetta è progettata per fornire indicazioni precise e facilmente leggibili, rendendo la segnaletica più efficace e sicura. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta a vari ambienti di lavoro. La stampa di alta qualità garantisce che le informazioni rimangano visibili anche in condizioni di luce sfavorevoli. Questo prodotto è ideale per l'uso in impianti elettrici, quadri di distribuzione e in qualsiasi contesto dove sia necessaria una segnaletica chiara e professionale. Con l'etichetta CE225070, la sicurezza e l'organizzazione degli spazi di lavoro elettrici raggiungono un nuovo livello di efficienza.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta copertura 300x200 mm indicazioni accesso impianti elettrici