Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE225010
Cod. Produttore
225010
Cod. EAN
8051316016119

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Uso: Ingressi
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Duratura
  • Visibilità: Ottimale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: CE225010
Etichetta adesiva in plastica con fissaggio autoadesivo permanente, dotata di simbolo e testo di avviso per una chiara segnalazione. Progettata per un'applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, garantisce una forte adesione se applicata con pressione decisa. Ideale per ambienti elettrici, assicura una corretta comunicazione visiva di sicurezza. La polimerizzazione completa dell’adesivo si ottiene dopo circa 72 ore, con una temperatura di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensazione. Questo prodotto combina praticità e affidabilità per un fissaggio duraturo e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'etichetta di copertura CE225010 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata specificamente per l'uso in ingressi. Con dimensioni di 300x200 mm, questa etichetta è perfetta per indicare chiaramente le aree di accesso. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una visibilità ottimale, garantendo che le informazioni siano sempre chiare e leggibili. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questa etichetta è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'organizzazione negli impianti elettrici, contribuendo a una gestione efficiente degli spazi.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta copertura 300x200 mm ingresso installazione elettrica