Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46990
Cod. Produttore
46990
Cod. EAN
8016692454429

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Orizzontale e verticale
  • Stampa: Senza inchiostro
  • Applicazione: Modifiche MG-CPMF
  • Dimensioni: 10 unità
  • Serie: MG-CPMF
  • Finitura: Professionale
Etichetta adesiva bianca per modifiche, caratterizzata da un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce. La stampa è assente per garantire massima versatilità di utilizzo. L'adesivo è applicabile sia in direzione orizzontale che verticale, assicurando un fissaggio saldo e duraturo. Per ottenere la migliore adesione, si consiglia di applicare con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, con temperature ambientali e di superficie comprese tra 15°C e 40°C. Ideale per utilizzi nel settore elettrico dove è richiesta affidabilità e precisione nell'etichettatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'etichetta bianca per modifiche MG-CPMF, un prodotto versatile e pratico. Realizzata in materiale di alta qualità, questa etichetta è ideale per diverse applicazioni grazie alla sua capacità di essere utilizzata in direzione orizzontale e verticale. La stampa senza inchiostro garantisce un aspetto pulito e professionale, perfetto per ogni esigenza di codifica. Aggiungi un tocco di ordine e chiarezza ai tuoi progetti con questa etichetta bianca.

colore

Bianco

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Etichetta bianca modifiche MG-CPMF 10x105mm uso orizzontale/verticale