Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE225100
Cod. Produttore
225100
Cod. EAN
8051316016218

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Visibilità: Grafica vivace
  • Uso: Segnalazione sicurezza
  • Applicazione: Cantieri e magazzini
  • Durata: Resistente e durevole
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: CE225100
Etichetta autoadesiva in plastica, resistente e persistente, dotata di simbolo e testo di avviso per una chiara segnalazione. La superficie adesiva garantisce un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. Per una massima adesione si consiglia di applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l’adesione. Prodotto ideale per l’identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'etichetta di avviso "Mantenere 1M D", un accessorio essenziale per la segnalazione di sicurezza in ambito elettrico. Con dimensioni di 300x200 mm, questa etichetta è progettata per garantire visibilità e chiarezza, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata, rendendola adatta per l'uso in vari contesti industriali. La sua grafica intuitiva e i colori vivaci assicurano che il messaggio venga facilmente compreso, riducendo il rischio di incidenti. Questa etichetta è un elemento fondamentale per chi desidera rispettare le normative di sicurezza e garantire la protezione di persone e attrezzature. Perfetta per ambienti di lavoro, cantieri e aree di stoccaggio, rappresenta un investimento nella sicurezza e nella prevenzione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avviso 300x200 mm mantenere 1M distanza sicurezza elettrica