Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1101HT006
Cod. Produttore
1101HT006
Cod. EAN
8016692900179

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x100 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Contenuto: Simboli e testo informativo
  • Serie: CE1101HT006
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, con dimensioni di 50x100 mm, progettata per garantire una segnalazione chiara e persistente. Il materiale plastico di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre l’adesivo autoadesivo permette un’applicazione semplice e stabile su superfici pulite, asciutte e lisce. L’etichetta è dotata di simboli e testo di avviso per una comunicazione efficace del messaggio di sicurezza. Si consiglia di applicare l’etichetta a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando superfici umide o con condensa, per garantire la massima adesione e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

altezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 50x100mm segnalazione impianti