Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1112HT012
Cod. Produttore
1112HT012
Cod. EAN
8016692899350

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x150 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Macchinari e impianti
  • Simboli: Di avvertimento
  • Testo: Integrabile
  • Serie: CE1112HT012
  • Formato: Diversi disponibili
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, progettata per garantire un fissaggio resistente e duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce. La sua adesività è ottimizzata per assicurare una perfetta tenuta dopo un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore, con un'applicazione consigliata a temperature comprese tra 15°C e 40°C. Questa etichetta include un testo di avviso per una comunicazione chiara e immediata, ed è ideale per segnalazioni elettriche a 230 V, offrendo una soluzione pratica e sicura per l'identificazione e la prevenzione nei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

150 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 40x150 mm segnalazione macchinari impianti