Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1112HT015
Cod. Produttore
1112HT015
Cod. EAN
8016692899343

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x150 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Testo: Simboli e testo integrato
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: WST-OTY
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, dimensioni 40x150 mm, progettata per segnalare tensioni elettriche fino a 400 V. La superficie adesiva garantisce un fissaggio persistente su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. È dotata di testo di avviso per una chiara identificazione del rischio elettrico. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale dell'adesivo dopo almeno 72 ore, con temperatura ambiente consigliata tra 15°C e 40°C. Ideale per l'uso in impianti elettrici per migliorare la sicurezza e la segnalazione visiva dei componenti sotto tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

150 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 40x150 mm per macchinari e impianti