Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1112HT006
Cod. Produttore
1112HT006
Cod. EAN
8016692899367

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x150 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: CE1112HT006
  • Testo: Simboli e testo integrato
Etichetta di avvertimento adesiva realizzata in plastica di alta qualità, con testo di segnalazione chiaro e ben leggibile. Progettata per un fissaggio autoadesivo resistente e duraturo, garantisce una buona adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Le dimensioni di 40x150 mm la rendono facilmente visibile e adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per ottenere la massima tenuta. Adatta per ambienti con temperature di applicazione comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

150 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 40x150 mm per impianti macchinari