Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1111HT006
Cod. Produttore
1111HT006
Cod. EAN
8016692898889

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30x100 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Simboli: Di avvertimento
  • Testo: Possibile integrazione
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE1111HT006
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, dimensioni 30x100 mm, progettata per segnalare con testo di avviso specifico. Realizzata con materiale plastico di qualità, garantisce persistenza e resistenza nel tempo. La superficie autoadesiva assicura un fissaggio efficace su superfici pulite, asciutte e lisce, senza la necessità di ulteriori supporti meccanici. Ideale per applicazioni elettriche dove è fondamentale una chiara segnalazione di sicurezza. L’adesivo richiede una pressione decisa per un contatto completo e una corretta polimerizzazione in circa 72 ore, con temperature di applicazione consigliate tra 15°C e 40°C. Non adatta a superfici umide o con condensa durante il periodo di polimerizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

altezza

30 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 30x100mm per macchinari e impianti