Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1100HT015
Cod. Produttore
1100HT015
Cod. EAN
8016692798196

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x50 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Simboli: Avvertimento con testo
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE1100HT015
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, dimensioni 25x50 mm, progettata per segnalare condizioni di sicurezza con testo e simbolo di avviso. La superficie adesiva garantisce una forte adesione permanente su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L'applicazione richiede una pressione decisa per un contatto completo e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare la massima tenuta. È indicata per ambienti con temperatura tra 15°C e 40°C, evitando l'applicazione a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa. Ideale per la segnalazione elettrica a 400 V, garantisce sicurezza e visibilità duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

altezza

25 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-OTY 25x50mm per impianti macchinari