Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2552HT115
Cod. Produttore
2552HT115
Cod. EAN
8016692564142

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 32x65 mm
  • Materiale: resistente
  • Uso: impianti elettrici
  • Visibilità: alta
  • Durata: lunga
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Serie: CE2552HT115
  • Funzione: segnalazione avvertimento
Descrizione del produttore: Etichetta di avvertimento per impianti elettrici con dimensioni compatte di 32x65 mm, ideale per segnalare in modo chiaro e duraturo situazioni di attenzione all’interno di quadri elettrici e apparecchiature. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una lunga durata anche in ambienti industriali. Progettata per facilitare l’identificazione e la sicurezza degli impianti, questa etichetta assicura visibilità ottimale grazie alle sue dimensioni e al design funzionale.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

65 mm

altezza

32 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento impianti elettrici 32x65 mm resistente industriale sicurezza quadro elettrico

€ 0,5986 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.