Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE47186N
Cod. Produttore
47186N
Cod. EAN
8016692553009

Informazioni di prodotto

Le etichette adesive MG-PYT offrono soluzioni affidabili e durature per la siglatura di componentistica elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto prefustellato
  • Risparmio di tempo nell’applicazione
  • Elevata resistenza a temperature elevate e escursioni termiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata dell’etichetta nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla resistenza al restringimento
  • Adatte per ambienti interni con finitura grigio metallizzato
Le etichette adesive in poliestere MG-PYT, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato. Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento. Si consiglia l’utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.

larghezza

9 mm

lunghezza

20 mm

autoadesivo

colore

metallico

dicitura

senza dicitura

Produttore

Etichetta adesiva poliestere MG-PYT resistente alte temperature siglatura componenti elettrici ambienti interni grigio metallizzato