Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE374101-9
Cod. Produttore
374101-9
Cod. EAN
8016692457215

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x6 mm
  • Materiale: PET adesivo
  • Tipo: Alfanumerico
  • Personalizzazione: Numerica/alfanumerica
  • Serie: CE374101-9
  • Applicazione: Etichette adesive
  • Progressivo: Disponibile su richiesta
  • Uso: Marcatura cavi
Etichetta alfanumerica adesiva in PET di colore giallo, con dimensioni di 10x6 mm. Progettata per garantire un'ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, è autoadesiva per un'applicazione semplice e rapida. La presenza di dicitura facilita l'identificazione e la lettura. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione per assicurare un contatto completo con la superficie e una polimerizzazione ottimale che si completa in circa 72 ore. Ideale per l'uso in ambito elettrico, assicura resistenza e durata nel tempo senza essere magnetica o trasparente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.

colore

Giallo

larghezza

6 mm

altezza

0,1 mm

autoadesivo

lunghezza

10 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Etichette alfanumeriche PET adesive 10x6 mm per cablaggio industriale