Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700902
Cod. Produttore
700902
Cod. EAN
8016692352855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.APP.CS-EP-TERRA DI PROTEZIONE
  • Funzione: Segnalazione apparecchiature
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Contenuto: Simboli di avvertimento
  • Quantità consigliata: 90 pezzi
  • Serie: CE700902
Etichetta autoadesiva in plastica per identificazione e protezione della messa a terra, caratterizzata da adesivo permanente che garantisce una forte adesione su superfici lisce, pulite e asciutte. Il materiale plastico assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il simbolo di avviso integrato facilita il riconoscimento immediato della funzione di protezione elettrica. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, questa etichetta è progettata per essere applicata con pressione decisa e raggiungere la massima adesione dopo un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore, assicurando sicurezza e affidabilità nell’identificazione dei sistemi di messa a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta protezione terra 20mm per apparecchiature industriali