Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700501
Cod. Produttore
700501
Cod. EAN
8016692352565

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta
  • Uso: Apparecchiature
  • Simboli: Avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CS-EW-TERRA
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
Etichetta autoadesiva in plastica progettata per apparecchiature elettriche, specificamente indicata per il collegamento a terra. Realizzata con materiale resistente e di qualità, garantisce un fissaggio duraturo grazie all’adesivo permanente. L’etichetta è dotata di simbolo di segnalazione per facilitare l’identificazione visiva e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Per assicurare una perfetta adesione, la superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di oli o polvere, con una temperatura ambiente consigliata tra 15°C e 40°C. La corretta polimerizzazione dell’adesivo richiede circa 72 ore. Ideale per un’applicazione semplice e affidabile in contesti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento 16mm per apparecchiature impianti