Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700800
Cod. Produttore
700800
Cod. EAN
8016692352763

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICHETTA PER APPARECCH.
  • Serie: CS-E-TERRA
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche, realizzata in plastica resistente e durevole. Progettata per garantire una segnalazione chiara e persistente, presenta un simbolo di avviso ben visibile senza testo aggiuntivo. Ideale per identificare componenti elettrici con facilità e sicurezza, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento 12,5mm per apparecchiature