Descrizione del prodotto
Etichetta autoadesiva in plastica progettata per l'identificazione e la segnalazione su apparecchiature elettriche. Il materiale plastico garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre l'adesivo autoadesivo assicura un fissaggio stabile e persistente su superfici pulite, asciutte e prive di olii o polvere. L'etichetta è dotata di simbolo di avviso per una chiara comunicazione visiva, senza testo di segnalazione aggiuntivo. Per una corretta applicazione, si consiglia di pulire la superficie con solventi come alcool isopropilico, applicare l'etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, garantendo così una tenuta ottimale anche in condizioni ambientali comprese tra 15°C e 40°C.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.