Descrizione del prodotto
Etichetta autoadesiva in plastica progettata per il fissaggio permanente su apparecchiature elettriche. La superficie adesiva garantisce un'ottima adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi o polvere. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell'adesivo dopo circa 72 ore. Adatta per ambienti con temperatura di applicazione compresa tra 15°C e 40°C, è consigliato evitare l'uso a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. La presenza di simboli di avviso contribuisce a una chiara segnalazione senza testo aggiuntivo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.