Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700300
Cod. Produttore
700300
Cod. EAN
8016692352411

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: CE700300
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Tipo: Etichetta CS-N-Neutro
Etichetta autoadesiva in plastica, progettata per l'identificazione di apparecchiature elettriche, con simbolo di avviso persistente per una segnalazione chiara e duratura. Il fissaggio avviene tramite adesivo autoadesivo che garantisce una perfetta adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. È consigliata l'applicazione a temperature comprese tra 15°C e 40°C, con una polimerizzazione completa dell’adesivo dopo circa 72 ore, per assicurare stabilità e durata nel tempo. Ideale per ambienti elettrici dove è necessaria una marcatura sicura e visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento apparecchiature 12,5mm industria