Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE703902
Cod. Produttore
703902
Cod. EAN
8016692354958

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.APPARECCH.CS-CE
  • Funzione: Marcatura CE
  • Applicazione: Apparecchiature
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Simboli: Simboli di avvertimento
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE703902
Etichetta autoadesiva per apparecchiature con marcatura CE, realizzata in plastica di qualità persistente. Progettata per garantire una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, offre un'adesione ottimale con una pressione decisa e una corretta polimerizzazione dell'adesivo in circa 72 ore. Adatta all'uso in un intervallo di temperatura da 15°C a 40°C, assicura una chiara segnalazione del marchio CE grazie al simbolo di avviso integrato, senza testo aggiuntivo. Ideale per il fissaggio duraturo e affidabile su apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta apparecchi CE marcatura 20mm segnalazione macchinari impianti