Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE703900
Cod. Produttore
703900
Cod. EAN
8016692354934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.APPARECCH.CS-CE
  • Marcatura: CE
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CE703900
Etichetta adesiva per apparecchiature con marcatura CE, realizzata in plastica di qualità persistente. Il fissaggio avviene tramite adesivo autoadesivo che garantisce un’ottima adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. L’applicazione richiede pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell’adesivo dopo circa 72 ore. Adatta per ambienti con temperatura di applicazione tra 15°C e 40°C, è resistente e dotata di simbolo di avviso per una chiara identificazione della marcatura CE. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichette apparecchiature marcatura CE 12,5mm segnalazione sicurezza