Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700402
Cod. Produttore
700402
Cod. EAN
8016692352503

Informazioni di prodotto

  • Serie: CS-EY
  • Segnalazione: Simboli avvertimento
  • Uso: Apparecchiature e impianti
  • Applicazione: Macchinari
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Etichetta resistente
  • Dimensioni: Standard industriale
  • Installazione: Facile e rapida
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche, realizzata in plastica di qualità resistente e persistente. Progettata per il fissaggio diretto su superfici pulite, asciutte e lisce, garantisce una perfetta adesione grazie al supporto autoadesivo. L’etichetta presenta un simbolo di avviso di terra per una chiara identificazione. È consigliata l’applicazione a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando umidità e condensa durante la polimerizzazione dell’adesivo, che richiede circa 72 ore per raggiungere la massima tenuta. Ideale per segnalazioni durature e sicure in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento 20mm per apparecchiature impianti