Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700102
Cod. Produttore
700102
Cod. EAN
8016692352299

Informazioni di prodotto

ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L2-FASE 2- 20MM
Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva simbolo fase 2 20mm per apparecchiature macchinari impianti

€ 0,1484 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 90 pz.
Qta imballo: 90 pz.
90 pz.
Q.tà consigliata info