Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700502-BULK
Cod. Produttore
700502-BULK
Cod. EAN
8016692628080

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPARECCH.CS-EW-TERRA-20,0M
  • Lunghezza: 20,0 metri
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Serie: CS-EW-TERRA
  • Tipo: Etichette con simboli
  • Quantità consigliata: 1200 pezzi
  • Funzione: Avvertimento dettagliato
Etichetta autoadesiva in plastica per apparecchiature elettriche, caratterizzata da adesivo permanente con simbolo di messa a terra. Il fissaggio autoadesivo garantisce un’installazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polvere. Per una corretta applicazione, si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o benzene diluito, applicando l’etichetta con pressione decisa per assicurare il completo contatto. L’adesione ottimale si raggiunge dopo circa 72 ore di polimerizzazione, a temperature comprese tra 15°C e 40°C. L’etichetta è resistente e adatta per segnalazioni di sicurezza elettrica, ideale per l’identificazione e la marcatura di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento apparecchiature 20 mm Italia