Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700700-BULK
Cod. Produttore
700700-BULK
Cod. EAN
8016692628165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPAREC.CS-EYG-TERRA- 12,5M
  • Lunghezza: 12,5 metri
  • Utilizzo: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 960 pezzi
  • Serie: CE700700-BULK
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche, realizzata in plastica resistente e dotata di adesivo permanente per una fissazione sicura. Presenta il simbolo di terra per una facile identificazione delle connessioni di messa a terra. L’applicazione richiede superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere per garantire la massima adesione, con una temperatura consigliata tra 15°C e 40°C. Dopo l’applicazione, è necessario attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. Ideale per la segnalazione e l’identificazione in impianti elettrici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta sicurezza apparecchi CS-EYG Terra 12,5mm bulk