Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700002-BULK
Cod. Produttore
700002-BULK
Cod. EAN
8016692628264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 20,0M
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
  • Utilizzo: Macchinari e impianti
  • Lunghezza: 20,0 metri
  • Serie: CS-L1-FASE
  • Tipo: Etichette di sicurezza
  • Caratteristica: Dettagliata ed efficace
Etichetta adesiva in plastica autoadesiva, progettata per l’identificazione degli apparecchi elettrici con indicazione della fase L1. Il materiale plastico garantisce resistenza e durabilità, mentre l’adesivo autoadesivo assicura una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. La corretta adesione si ottiene applicando una pressione decisa e attendendo circa 72 ore per la polimerizzazione completa dell’adesivo. La temperatura ottimale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. L’etichetta è dotata di testo di avviso e non presenta simboli di segnalazione. Ideale per un fissaggio persistente e sicuro nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichette sicurezza apparecchiature simboli avvertimento 20mm industria