› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

Segnaletica impianti elettrici 52x105 mm simboli testo inglese

Cod. Rexel CE268500-GB-BUL
Cod. Produttore 268500-GB-BULK
Cod. EAN 8016692629063

Informazioni principali

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Serie: ET.VS-I85
  • Lingua: Inglese
  • Uso: Segnalazione apparecchi
  • Simboli: Integrati con testo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 450 pezzi
  • Tipo: Etichetta segnaletica

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un materiale autoadesivo realizzato in plastica di alta qualità, progettato per un fissaggio persistente e sicuro. È dotato di simboli e testi di avviso per garantire una corretta segnalazione. Per ottenere la massima adesione, è fondamentale applicarlo su superfici pulite, asciutte, lisce e prive di oli, grassi o polvere, come indicato nelle istruzioni per l'applicazione. L'adesivo deve essere applicato con una pressione decisa per assicurare un contatto completo con la superficie. La polimerizzazione completa dell'adesivo richiede circa 72 ore, durante le quali è importante che la temperatura ambientale e della superficie sia compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa. Questo materiale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Segnaletica impianti elettrici 52x105 mm simboli testo inglese