Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268500-F
Cod. Produttore
268500-F
Cod. EAN
8016692406152

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I85
  • Simboli integrati: Sì
  • Testo informativo: Incluso
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE268500-F
  • Materiale: Non specificato
Etichetta adesiva in plastica autoadesiva, progettata per impianti elettrici con dimensioni 52x105 mm. Realizzata in materiale plastico di qualità, è dotata di simbolo e testo di avviso per segnalazioni di sicurezza elettrica. La superficie adesiva garantisce un fissaggio persistente e duraturo, ideale per applicazioni su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polveri. Per una corretta adesione si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la polimerizzazione completa dell’adesivo, in condizioni ambientali tra +15°C e +40°C, evitando temperature inferiori a +10°C o presenza di umidità. Questa etichetta assicura una chiara segnalazione di pericolo elettrico mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I85 simboli integrati 52x105 per impianti elettrici