Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268401-GB
Cod. Produttore
268401-GB
Cod. EAN
8016692919232

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I84
  • Simboli: Integrati con testo
  • Utilizzo: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Resistente
  • Serie: CE268401-GB
  • Funzione: Macchinari e apparecchiature
Etichetta adesiva per impianti elettrici di dimensioni 40x80 mm, realizzata in plastica di alta qualità con fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per fornire avvisi di sicurezza, presenta simboli e testi di segnalazione ben visibili per garantire una corretta identificazione dei rischi elettrici. L’adesivo offre un’ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, con una polimerizzazione completa dopo 72 ore dall’applicazione. È indicata per ambienti elettrici dove è necessario un avviso chiaro e duraturo, contribuendo alla sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta segnaletica VS-I84 40x80 mm per impianti elettrici