Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268401
Cod. Produttore
268401
Cod. EAN
8016692491776

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I84
  • Simboli integrati: Con testo informativo
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Materiale: Adatto a macchinari
  • Serie: CE268401
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
Etichetta adesiva in plastica autoadesiva per impianti elettrici, dimensioni 40x80 mm. Progettata per garantire una segnalazione chiara e persistente con simbolo e testo di avviso, indicante l'importanza di togliere la tensione prima di rimuovere la protezione. Il materiale plastico offre resistenza e durata nel tempo, mentre l'adesivo assicura una presa ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. La corretta applicazione richiede una pressione decisa e una polimerizzazione dell'adesivo di almeno 72 ore, con temperature di utilizzo comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di fissaggio. Questa etichetta è ideale per garantire sicurezza e conformità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I84 simboli testo 40x80 per impianti elettrici