Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268301
Cod. Produttore
268301
Cod. EAN
8016692494920

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I83
  • Simboli integrati: Sì
  • Testo informativo: Incluso
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: VS-I83
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta autoadesiva per impianti elettrici, dimensioni 40x80 mm, realizzata in plastica resistente. Presenta un simbolo di avviso e un testo di segnalazione per garantire la sicurezza, con la scritta "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE LO SPORTELLO". Il fissaggio è autoadesivo, assicurando una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, preferibilmente a temperature comprese tra 15°C e 40°C. L’adesivo richiede una polimerizzazione di almeno 72 ore per garantire la massima adesione e durata nel tempo. Progettata per un utilizzo persistente in ambienti elettrici, garantisce un’efficace segnalazione di pericolo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I83 simboli integrati per impianti elettrici 40x80