Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE705000
Cod. Produttore
705000
Cod. EAN
8016692849270

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.APP.CS-EPY TERRA
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CE705000
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
Etichetta autoadesiva di protezione a terra realizzata in plastica di qualità resistente. Progettata per garantire un fissaggio duraturo grazie all’adesivo permanente, assicura una chiara segnalazione di avviso con simboli e testo integrati. L’applicazione richiede superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polvere, per ottenere la massima adesione. È consigliato applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, garantendo così una tenuta ottimale. Adatta per condizioni ambientali con temperature tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando l’applicazione a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Oro

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento CS-EPY terra protezione 12,5mm impianti macchinari