Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700400
Cod. Produttore
700400
Cod. EAN
8016692352480

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA
  • Quantità consigliata: 225 pezzi
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Serie: CE700400
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche con simbolo di terra, realizzata in plastica di qualità persistente. Progettata per un fissaggio semplice e duraturo grazie all’adesivo autoadesivo che garantisce un’ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polvere. L’etichetta è resistente e dotata di simbolo di avviso per una chiara identificazione elettrica, senza testo di segnalazione. Ideale per la marcatura sicura e duratura di componenti elettrici, facilita l’identificazione degli impianti e contribuisce alla sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento apparecchi CS-EY Terra 12,5mm