Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700400-BULK
Cod. Produttore
700400-BULK
Cod. EAN
8016692628103

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPARECCH.CS-EY-TERRA-12,5M
  • Lunghezza: 12,5 metri
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Composizione: Simboli di avvertimento
  • Quantità consigliata: 960 pezzi
  • Serie: CE700400-BULK
Etichetta adesiva in plastica con simbolo di messa a terra, progettata per apparecchiature elettriche. Il materiale autoadesivo garantisce una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un fissaggio persistente e duraturo. La corretta adesione si ottiene applicando una pressione decisa e attendendo un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore. Adatta per temperature di applicazione tra 15°C e 40°C, è ideale per la segnalazione e la sicurezza negli impianti elettrici grazie al simbolo di avviso ben visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichette avvertimento apparecchiature 12,5mm installazione industriale