Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268501
Cod. Produttore
268501
Cod. EAN
8016692509938

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Uso: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I85
  • Materiale: Simboli integrati
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Applicazione: Macchinari e apparecchiature
  • Serie: CE268501
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Etichetta autoadesiva in plastica di alta qualità, progettata per impieghi elettrici. Il materiale è resistente e persistente, garantendo una lunga durata anche in ambienti impegnativi. L’etichetta è dotata di simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione. Per una corretta applicazione, è necessario che la superficie sia pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi o polvere; si consiglia l’uso di solventi come alcool isopropilico o benzene diluito per la pulizia. L’adesivo deve essere applicato con pressione decisa per assicurare un contatto completo. La polimerizzazione ottimale dell’adesivo si raggiunge dopo almeno 72 ore, con temperatura ambiente e superficie tra 15 e 40 gradi Celsius. Evitare l’applicazione a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questa etichetta è ideale per identificazioni sicure e durature in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I85 simboli testo per impianti elettrici 40x80