Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268200-E
Cod. Produttore
268200-E
Cod. EAN
8016692405834

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I82
  • Simboli integrati: Sì
  • Testo informativo: Presente
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE268200-E
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta adesiva in plastica progettata per impieghi elettrici, con fissaggio autoadesivo permanente che garantisce un’adesione duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. Presenta simboli e testo di avviso per una chiara segnalazione di sicurezza. Le dimensioni di 52x105 mm la rendono adatta per l’applicazione su quadri elettrici o impianti, assicurando una visibilità ottimale delle informazioni di sicurezza. L’adesivo richiede una corretta applicazione con pressione e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per una tenuta massima, da effettuare a temperature tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando ambienti umidi o con condensa. Ideale per garantire sicurezza e conformità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I82 simboli integrati per impianti elettrici 52x105 mm