Descrizione del prodotto
Etichetta autoadesiva in plastica, progettata per impieghi elettrici, con dimensioni 52x105 mm. Il materiale garantisce una buona adesione persistente, con presenza di simboli e testo di avviso per una chiara segnalazione. Per un’applicazione ottimale, la superficie deve essere pulita, asciutta, liscia ed esente da oli, grassi e polvere; si consiglia l’uso di solventi come alcool isopropilico o benzene diluito per la pulizia. L’etichetta va applicata con pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie. La polimerizzazione dell’adesivo richiede almeno 72 ore per garantire la massima tenuta, con una temperatura ambiente e di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Questo prodotto è ideale per fissaggi duraturi e sicuri in ambito elettrico.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.