Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268200-F
Cod. Produttore
268200-F
Cod. EAN
8016692405797

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Utilizzo: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I82
  • Descrizione: Simboli integrati
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: CE268200-F
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Etichetta autoadesiva in plastica, resistente e permanente, progettata per impianti elettrici con dimensioni di 52x105 mm. Dotata di simbolo e testo di avviso per garantire la sicurezza, è ideale per segnalare informazioni importanti negli impianti elettrici. L’adesivo assicura una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che prevede una pressione decisa e una polimerizzazione completa dopo almeno 72 ore a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Questo prodotto è pensato per un fissaggio sicuro e duraturo, contribuendo a una chiara identificazione e segnalazione nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I82 simboli testo per impianti elettrici 52x105 mm