Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268200-GB
Cod. Produttore
268200-GB
Cod. EAN
8016692405773

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Tipo: Etichetta VS-I82
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Simboli integrati: Sì
  • Testo informativo: Incluso
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE268200-GB
  • Uso: Segnalazione dettagliata
Etichetta autoadesiva per impianti elettrici con dimensioni 52x105 mm, realizzata in plastica di qualità resistente. Progettata per segnalazioni di avviso, è dotata di simbolo e testo di segnalazione per garantire una chiara comunicazione di sicurezza. L’adesivo è permanente e assicura un fissaggio duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce. Per una corretta applicazione si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o benzene diluito, applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. Temperatura ideale di applicazione tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I82 simboli integrati 52x105 per impianti elettrici