Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268200-D
Cod. Produttore
268200-D
Cod. EAN
8016692405810

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I82
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE268200-D
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Simboli integrati
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta autoadesiva in plastica, progettata per impianti elettrici con dimensioni di 52x105 mm. Il materiale è resistente e persistente, ideale per segnalazioni di avviso grazie alla presenza di simboli e testi specifici. L’applicazione richiede superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere per garantire una perfetta adesione. È consigliato applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, garantendo così una tenuta ottimale. La temperatura di applicazione ideale è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di indurimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I82 52x105 mm per impianti elettrici segnalazione dettagliata