Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268200
Cod. Produttore
268200
Cod. EAN
8016692405759

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I82 per imp.elettr.52x105
Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva segnaletica impianti elettrici 52x105 mm vietato aprire

€ 1,09 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.