Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268300-BULK
Cod. Produttore
268300-BULK
Cod. EAN
8016692628943

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I83
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Simboli integrati
  • Testo: Informativo
  • Serie: CE268300-BULK
  • Utilizzo: Macchinari e apparecchiature
Etichetta autoadesiva in plastica, progettata per applicazioni elettriche con dimensioni di 52x105 mm. Il materiale garantisce una buona qualità e persistenza dell'adesione, con simboli e testi di avviso integrati per una chiara segnalazione. Per assicurare la massima adesione, la superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi o polvere. Si consiglia di utilizzare solventi come alcool isopropilico o benzene diluito per la pulizia. L'adesivo va applicato con pressione decisa per ottenere un contatto completo con la superficie. Dopo l'applicazione, è necessario attendere almeno 72 ore per la corretta polimerizzazione dell'adesivo. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10 gradi che potrebbero compromettere l'efficacia dell'adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I83 simboli testo 52x105 per impianti elettrici