Descrizione del prodotto
Etichetta adesiva in plastica per impianti elettrici, dimensioni 65x131 mm, dotata di simbolo e testo di avviso per la sicurezza. Il fissaggio è autoadesivo con adesivo permanente che garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce. È progettata per segnalare pericoli elettrici e avvertire di non operare su apparecchiature elettriche in tensione senza le necessarie precauzioni. L'adesivo richiede una corretta applicazione con pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare la massima tenuta, con temperatura ambiente consigliata tra 15°C e 40°C. Ideale per garantire sicurezza e conformità negli ambienti elettrici.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.