Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700701
Cod. Produttore
700701
Cod. EAN
8016692352701

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA-
  • Quantità consigliata: 140
Etichetta autoadesiva realizzata in plastica, progettata per il fissaggio su apparecchiature elettriche. La sua superficie adesiva garantisce un'adesione persistente e sicura su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polveri. L'etichetta presenta un simbolo di avviso per una chiara identificazione, senza testo di segnalazione. Per un'adesione ottimale si consiglia di applicarla con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, in condizioni ambientali comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Ideale per la marcatura e la segnalazione in ambienti elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta segnalazione apparecchi CS-EYG terra 16mm