Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE704402
Cod. Produttore
704402
Cod. EAN
8016692759814

Informazioni di prodotto

  • Serie: ET.CS-PEN
  • Tensione: 20 MM
  • Tipo: Neutro con funzione
  • Materiale: Conduttore PEN
  • Applicazione: Segnalazione impianti
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
  • Standard: Simboli di avvertimento
  • Installazione: Dettagliata ed efficace
ET.CS-PEN-N-PE 20 MM è un materiale autoadesivo di qualità, progettato per garantire una fissazione persistente e affidabile. La sua composizione assicura un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi e polvere. Il prodotto è dotato di simbolo di avviso per una corretta segnalazione e si applica con una pressione decisa per ottenere un contatto completo con la superficie. La polimerizzazione completa dell’adesivo avviene in circa 72 ore, garantendo una tenuta duratura e stabile nel tempo. È consigliato applicare il materiale a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di indurimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ET.CS-PEN-N-PE 20 MM neutro con funzione protezione segnaletica impianti