Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700500-BULK
Cod. Produttore
700500-BULK
Cod. EAN
8016692628042

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPARECCH.CS-EW-TERRA-12,5M
  • Lunghezza: 12,5 metri
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 960 pezzi
  • Serie: CE700500-BULK
  • Tipo: Etichette di sicurezza
Etichetta adesiva per apparecchiature elettriche con simbolo di messa a terra, realizzata in plastica di qualità persistente. Progettata per un fissaggio autoadesivo efficace, garantisce un'applicazione sicura e duratura su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale che si completa dopo circa 72 ore. Temperatura consigliata per l'applicazione tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C per mantenere la massima adesione e durata nel tempo. Ideale per segnalare in modo chiaro e permanente il collegamento a terra negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichette avvertimento apparecchi CS-EW terra 12,5mm bulk