Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268201
Cod. Produttore
268201
Cod. EAN
8016692483276

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I82
  • Descrizione: Simboli + testo informativo
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE268201
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta autoadesiva rettangolare in plastica, priva di alogeni, progettata per l'uso in impianti elettrici. La sua superficie è resistente e di qualità persistente, ideale per segnalare avvisi con simboli e testi chiari e ben visibili. Il fissaggio è garantito dall'adesivo autoadesivo, che assicura una perfetta adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, senza oli o polvere. L'etichetta è indicata per applicazioni a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, con un tempo di polimerizzazione dell'adesivo di circa 72 ore per ottenere la massima tenuta. Il design rettangolare e la qualità del materiale plastico la rendono adatta a durare nel tempo, mantenendo la leggibilità e la funzione di segnalazione in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso/bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Lingua di stampa

Italiano

Produttore

Etichetta VS-I82 40x80 mm per impianti elettrici