Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700001
Cod. Produttore
700001
Cod. EAN
8016692352213

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L1-FASE
  • Serie: CE700001
  • Quantità consigliata: 140 pezzi
  • Utilizzo: Segnalazione apparecchiature
  • Tipo: Etichetta con simboli
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Funzione: Avvertimento dettagliato
  • Materiale: Non specificato
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche, progettata per identificare la fase L1. Realizzata in plastica resistente, garantisce una lunga durata e un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione dell’adesivo che raggiunge la massima tenuta dopo circa 72 ore. Ideale per la segnalazione e l’identificazione sicura delle fasi elettriche, contribuisce a una gestione efficiente e ordinata degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento 16mm per apparecchiature impianti