Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700900
Cod. Produttore
700900
Cod. EAN
8016692352831

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.APP.CS-EP-TERRA
  • Funzione: Segnalazione apparecchiature
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 225 pezzi
  • Tipo: Simboli di avvertimento
  • Serie: CS-EP
  • Applicazione: Protezione terra
  • Dettaglio: Segnalazione efficace
Etichetta adesiva di protezione per terra, realizzata in plastica resistente con fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per garantire una chiara identificazione del collegamento a terra grazie al simbolo di avviso integrato. Il materiale plastico assicura durabilità e affidabilità nel tempo. L’applicazione richiede superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere per una massima adesione, con una pressione decisa durante l’incollaggio. È consigliata una temperatura di applicazione tra 15°C e 40°C e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per ottenere un fissaggio ottimale e duraturo. Ideale per l’uso in impianti elettrici dove è fondamentale una segnalazione chiara e permanente della messa a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta segnaletica protezione terra 12,5mm per impianti

€ 0,0653 x 1 pz.