Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700700
Cod. Produttore
700700
Cod. EAN
8016692352695

Informazioni di prodotto

  • Serie: CS-EYG
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: simboli di avvertimento
  • Applicazione: apparecchiature e impianti
  • Funzione: segnalazione dettagliata
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche, realizzata in plastica di qualità persistente, ideale per il fissaggio su superfici pulite, asciutte e lisce. Dotata di simbolo di avviso per una chiara segnalazione, garantisce un’adesione ottimale se applicata con pressione e in condizioni ambientali comprese tra 15°C e 40°C. L’adesivo richiede una polimerizzazione di circa 72 ore per assicurare massima tenuta, ed è resistente nel tempo, adatta per l’identificazione sicura di componenti elettrici. La sua applicazione è semplice e affidabile, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

12,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento apparecchi CS-EYG Terra 12,5mm sicurezza impianti

€ 0,0697 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 225 pz.
Qta imballo: 225 pz.